曜日別特売

メンズジップスクラブ

メンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォーク

ストレッチ素材で動きやすい、左前から背中にかけたストライプがアクセントのメンズジップスクラブ。伸縮性のある素材のノンPUストレッチを使用し、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。動きやすさだけでなく、イージーケア性も魅力のバランスの取れた素材です。グッドデザイン賞受賞の羽織って着るジップタイプなので、着脱楽チン。着脱時に髪型が乱れたりする心配もなく快適です。特徴的な配色の縦ラインは、スポーティーでアクティブな印象に。他と差のつくオシャレのアクセントになっています。収納に便利なループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットや携帯電話ポケットなど機能性も抜群。カラースクラブには抵抗がある方でも着用いただける、爽やかな印象の白で清潔感のあるメンズジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右肩ループ付/右後脇ループ付ホワイト×ダークネイビー素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147343567060SCS432168101
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147343657060SCM452270105
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147343817060SCL472373109
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147343907060SCLL492476115
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147343997060SC3L512474127
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147344087060SC4L532475137
8,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする