曜日別特売

メンズジャケット(シングル)

メンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォークメンズジャケット(シングル) - フォーク

超軽量の男性用ドクタージャケットは新しいクールビススタイル。使用している生地は通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。薄くて軽い素材ながら本格的なテーラード仕上げになって、スタイリッシュな印象になっています。

仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイト素材ポリエステル100%内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147311091017PHS435771102.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147311181017PHM455974108.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147311271017PHL476177114.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147311361017PHLL496380120.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147311451017PH3L516380126.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147311611017PH4L536380138.5
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする