曜日別特売

レディスジップスクラブ

レディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォーク

ストレッチ素材で動きやすい、左前から背中にかけたストライプがアクセントのレディースジップスクラブ。伸縮性のある素材のノンPUストレッチを使用し、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。動きやすさだけでなく、イージーケア性も魅力のバランスの取れた素材です。グッドデザイン賞受賞の羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたりメイクが崩れる心配もなく快適。特徴的な配色の縦ラインは、スポーティーでアクティブな印象に。他と差のつくオシャレのアクセントになっています。収納に便利なループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットや携帯電話ポケットなど機能性も抜群。カラースクラブには抵抗がある方でも着用いただける、爽やかな印象の白で清潔感のあるレディースジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右肩ループ付/右後脇ループ付ホワイト×ダークネイビー素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147342957059SCS38206594
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
147343117059SCM39216798
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
147343207059SCL402269102
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
147343297059SCLL422269108
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
147343387059SC3L442269114
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
147343477059SC4L452371120
8,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする