曜日別特売

レディスジップスクラブ

レディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォークレディスジップスクラブ - フォーク

肩ニットで動きやすい、スレンダーシルエットのレディースジップスクラブ。伸縮性のある畦編み(あぜあみ)ニットを後ろ肩部分に採用したことで、腕の上げ下げなど大きな動きがしやすく快適です。そして伸縮性のある素材のノンPUストレッチは、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。イージーケアも魅力のバランスの取れた素材です。便利な脇ループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットなど収納力も抜群。羽織って着られるジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたりメイクが崩れる心配がありません。肌にまとわりつかないサラっとした着心地のレディースジップスクラブです。

仕様右脇ポケット/左胸ポケット/両脇ポケット(右内ポケット付)/右後ろ脇ループ付素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147346977068SCスカイ×ダークネイビーS382065
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347067068SCスカイ×ダークネイビーM392167
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347157068SCスカイ×ダークネイビーL402269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347317068SCスカイ×ダークネイビーLL422269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347407068SCスカイ×ダークネイビー3L442269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347497068SCスカイ×ダークネイビー4L452371
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347587068SCピンク×ダークネイビーS382065
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347677068SCピンク×ダークネイビーM392167
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347767068SCピンク×ダークネイビーL402269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147347857068SCピンク×ダークネイビーLL422269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348017068SCピンク×ダークネイビー3L442269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348107068SCピンク×ダークネイビー4L452371
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348197068SCDNB×フュクシャローズS382065
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348287068SCDNB×フュクシャローズM392167
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348377068SCDNB×フュクシャローズL402269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348467068SCDNB×フュクシャローズLL422269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348557068SCDNB×フュクシャローズ3L442269
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
147348717068SCDNB×フュクシャローズ4L452371
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする