レディスジップスクラブ

レディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコールレディスジップスクラブ - ワコール

人気のワコールHIコレクションシリーズで、顔まわりに白のアクセントを効かせた清楚で華のあるデザインが魅力のレディースジップスクラブ。グッドデザイン賞を受賞した、羽織って着られるジップタイプなので、着脱時にメイクが崩れたり髪が乱れたりせず快適です。優れた吸収性と拡散性ドライ感を実現したポリエステル素材を使用。ほどよいストレッチ性とお手入れ楽チンなイージーケア性も嬉しいポイントです。便利なループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど機能性も抜群。ワコールとフォークの共同開発したワコールHIシリーズのレディースジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両脇ポケット(右内ポケット付)/右後ろ脇ループ付ダークネイビー×ホワイト素材ポリエステル100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730951HI706S39186690
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730960HI706M40196896
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730969HI706L41.52070102
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730978HI706LL4220.570111
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730987HI7063L42.52170119
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする