曜日別特売

レディススクラブ

レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、女性らしいシルエットが魅力のスタンドカラー・スキッパータイプのレディーススクラブが登場。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。同素材で同じカラー展開のジョガーパンツ(6019SC)とのコーディネート推奨。海外のスクラブの着こなしのように、シャツをパンツにインして、すっきりスマートな着こなしがおすすめです。※シャツを出しても着用可。脇ループと両腰ポケットはちょっとした収納に便利。オシャレを楽しめる新鮮なデザインと優れた機能性でオールシーズン快適なレディーススクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット/右脇ループ付素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147365697089SCS.ベージュS3919.568
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147365787089SCS.ベージュM4020.570
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147365877089SCS.ベージュL4121.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147365967089SCS.ベージュLL4321.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366057089SCS.ベージュ3L4521.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366217089SCS.ベージュ4L4622.574
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366307089SCピンクS3919.568
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366397089SCピンクM4020.570
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366487089SCピンクL4121.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366577089SCピンクLL4321.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366667089SCピンク3L4521.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366757089SCピンク4L4622.574
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147366917089SCD.ボルドーS3919.568
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367007089SCD.ボルドーM4020.570
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
147367097089SCD.ボルドーL4121.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367187089SCD.ボルドーLL4321.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367277089SCD.ボルドー3L4521.572
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367367089SCD.ボルドー4L4622.574
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする