曜日別特売

レディススクラブ

レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)レディススクラブ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の女性用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。ループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど、便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのレディーススクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット(右小分けポケット付)/左肩ループ付き/右後ろ脇ループ付素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147348807071SCD.ピンクS391865.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147348897071SCD.ピンクM401967.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147348987071SCD.ピンクL412069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349077071SCD.ピンクLL432069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349167071SCD.ピンク3L452069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349257071SCD.ピンク4L462171.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349417071SCスレートブルーS391865.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349507071SCスレートブルーM401967.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349597071SCスレートブルーL412069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349687071SCスレートブルーLL432069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349777071SCスレートブルー3L452069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349867071SCスレートブルー4L462171.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147349957071SCダークグレーS391865.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350117071SCダークグレーM401967.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350207071SCダークグレーL412069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350297071SCダークグレーLL432069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350387071SCダークグレー3L452069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350477071SCダークグレー4L462171.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350567071SCS.ネイビーS391865.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350657071SCS.ネイビーM401967.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350817071SCS.ネイビーL412069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350907071SCS.ネイビーLL432069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147350997071SCS.ネイビー3L452069.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147351087071SCS.ネイビー4L462171.5
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする