レディススクラブ

レディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコールレディススクラブ - ワコール

フォークとワコールが共同開発したワコールHIコレクションシリーズの、Aラインのシルエットが上品な3つのカラーを配したレディーススクラブ。配色やハート型のネックがシャープで女性らしさを演出しています。使用した素材ネオαは、繊維の間に極めて細い隙間を作り、綿を越える優れた吸収性と拡散性ドライ感を実現したポリエステル素材。背面の裏地は花柄を使用し、3色配色のレトロでキュートなデザインが可愛らしくおしゃれなスクラブです。肩から脇のラインに沿った生地カッティングで、伸縮方向を設計し、すっきりなのに動きやすい。仕事中の動きやすさを追求した、ワコールならではの女性に嬉しい快適レディーススクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/袖下ゴム入り/右後ろ脇ループ付素材ポリエステル100%内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730847HI705エリンジウム×WHT×DNBS391866
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730856HI705エリンジウム×WHT×DNBM401968
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730865HI705エリンジウム×WHT×DNBL41.52070
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730881HI705エリンジウム×WHT×DNBLL4220.570
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730890HI705エリンジウム×WHT×DNB3L42.52170
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730899HI705ローズ×オークル×バーガンディS391866
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730908HI705ローズ×オークル×バーガンディM401968
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730917HI705ローズ×オークル×バーガンディL41.52070
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730926HI705ローズ×オークル×バーガンディLL4220.570
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14730935HI705ローズ×オークル×バーガンディ3L42.52170
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする