曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)材質(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14796105KF92411-KS055ネイビーS1084554
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796121KF92411-KS055ネイビーM1124756
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796130KF92411-KS055ネイビーL1164958
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796139KF92411-KS055ネイビーLL1205160
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796148KF92411-KS055ネイビー3L1285362
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796157KF92411-KS055ネイビー4L1365560
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796166KF92411-KS055ネイビー5L1445760
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796175KF92411-KS055ロイヤルブルーS1084554
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796191KF92411-KS055ロイヤルブルーM1124756
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796200KF92411-KS055ロイヤルブルーL1164958
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796209KF92411-KS055ロイヤルブルーLL1205160
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796218KF92411-KS055ロイヤルブルー3L1285362
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796227KF92411-KS055ロイヤルブルー4L1365560
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14796236KF92411-KS055ロイヤルブルー5L1445760
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする