曜日別特売

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14753001#8500-KS052シルバーM1165054
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753010#8500-KS052シルバーL1205256
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753019#8500-KS052シルバー3L1325660
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753028#8500-KS052チャコールM1165054
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753037#8500-KS052チャコールL1205256
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753046#8500-KS052チャコールLL1245458
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753055#8500-KS052チャコール3L1325660
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする