曜日別特売

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - FUKUTOKU(福徳産業)

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14770966#8500-KS054シルバーM1165054
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770975#8500-KS054シルバーL1205256
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770991#8500-KS054シルバー3L1325660
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771000#8500-KS054チャコールM1165054
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771009#8500-KS054チャコールL1205256
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771018#8500-KS054チャコールLL1245458
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771027#8500-KS054チャコール3L1325660
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする