曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765217KF92501-KS0521ベージュS1104555
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765226KF92501-KS0521ベージュM1144757
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765235KF92501-KS0521ベージュL1184959
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765251KF92501-KS0521ベージュLL1225161
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765260KF92501-KS0521ベージュ3L1305363
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765269KF92501-KS0521ベージュ4L1385561
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765278KF92501-KS0521ベージュ5L1465761
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765287KF92501-KS0523ネイビーS1104555
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765296KF92501-KS0523ネイビーM1144757
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765305KF92501-KS0523ネイビーL1184959
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
14765321KF92501-KS0523ネイビーLL1225161
23,200
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14765330KF92501-KS0523ネイビー3L1305363
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765339KF92501-KS0523ネイビー4L1385561
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765348KF92501-KS0523ネイビー5L1465761
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765357KF92501-KS0524ロイヤルブルーS1104555
23,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14765366KF92501-KS0524ロイヤルブルーM1144757
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765375KF92501-KS0524ロイヤルブルーL1184959
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765391KF92501-KS0524ロイヤルブルーLL1225161
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765400KF92501-KS0524ロイヤルブルー3L1305363
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765409KF92501-KS0524ロイヤルブルー4L1385561
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765418KF92501-KS0524ロイヤルブルー5L1465761
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765427KF92501-KS0526シルバーS1104555
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765436KF92501-KS0526シルバーM1144757
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765445KF92501-KS0526シルバーL1184959
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765461KF92501-KS0526シルバーLL1225161
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765470KF92501-KS0526シルバー3L1305363
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765479KF92501-KS0526シルバー4L1385561
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765488KF92501-KS0526シルバー5L1465761
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765497KF92501-KS0527グリーンS1104555
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765506KF92501-KS0527グリーンM1144757
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765515KF92501-KS0527グリーンL1184959
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765531KF92501-KS0527グリーンLL1225161
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765540KF92501-KS0527グリーン3L1305363
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765549KF92501-KS0527グリーン4L1385561
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14765558KF92501-KS0527グリーン5L1465761
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする