空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14783198KF92501-KS0541ベージュM1144757
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783277KF92501-KS0543ネイビーL1184959
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783286KF92501-KS0543ネイビーLL1225161
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783295KF92501-KS0543ネイビー3L1305363
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783311KF92501-KS0543ネイビー4L1385561
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783320KF92501-KS0543ネイビー5L1465761
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783329KF92501-KS0544ロイヤルブルーS1104555
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783435KF92501-KS0546シルバー3L1305363
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783408KF92501-KS0546シルバーM1144757
27,900
取扱い終了
返品不可
14783426KF92501-KS0546シルバーLL1225161
27,900
取扱い終了
返品不可
14783460KF92501-KS0546シルバー5L1465761
27,900
取扱い終了
返品不可
14783189KF92501-KS0541ベージュS1104555
27,900
取扱い終了
返品不可
14783207KF92501-KS0541ベージュL1184959
27,900
取扱い終了
返品不可
14783216KF92501-KS0541ベージュLL1225161
27,900
取扱い終了
返品不可
14783225KF92501-KS0541ベージュ3L1305363
27,900
取扱い終了
返品不可
14783241KF92501-KS0541ベージュ4L1385561
27,900
取扱い終了
返品不可
14783250KF92501-KS0541ベージュ5L1465761
27,900
取扱い終了
返品不可
14783259KF92501-KS0543ネイビーS1104555
27,900
取扱い終了
返品不可
14783268KF92501-KS0543ネイビーM1144757
27,900
取扱い終了
返品不可
14783338KF92501-KS0544ロイヤルブルーM1144757
27,900
取扱い終了
返品不可
14783347KF92501-KS0544ロイヤルブルーL1184959
27,900
取扱い終了
返品不可
14783356KF92501-KS0544ロイヤルブルーLL1225161
27,900
取扱い終了
返品不可
14783365KF92501-KS0544ロイヤルブルー3L1305363
27,900
取扱い終了
返品不可
14783381KF92501-KS0544ロイヤルブルー4L1385561
27,900
取扱い終了
返品不可
14783390KF92501-KS0544ロイヤルブルー5L1465761
27,900
取扱い終了
返品不可
14783399KF92501-KS0546シルバーS1104555
27,900
取扱い終了
返品不可
14783417KF92501-KS0546シルバーL1184959
27,900
取扱い終了
返品不可
14783451KF92501-KS0546シルバー4L1385561
27,900
取扱い終了
返品不可
14783469KF92501-KS0547グリーンS1104555
27,900
取扱い終了
返品不可
14783478KF92501-KS0547グリーンM1144757
27,900
取扱い終了
返品不可
14783487KF92501-KS0547グリーンL1184959
27,900
取扱い終了
返品不可
14783496KF92501-KS0547グリーンLL1225161
27,900
取扱い終了
返品不可
14783505KF92501-KS0547グリーン3L1305363
27,900
取扱い終了
返品不可
14783521KF92501-KS0547グリーン4L1385561
27,900
取扱い終了
返品不可
14783530KF92501-KS0547グリーン5L1465761
27,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14783408KF92501-KS05414765436KF92501-KS052KF92501-KS054 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) サンエス 14765436空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)サンエス1セット
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14783426KF92501-KS05414765461KF92501-KS052KF92501-KS054 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) サンエス 14765461空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)サンエス1セット
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14783460KF92501-KS05414765488KF92501-KS052KF92501-KS054 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501) サンエス 14765488空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)サンエス1セット
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする