サンエス
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92501)
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
機能
脇ファン初フルハーネス対応・UVカット・遮熱・
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14816360
KF92501-KS056
1ベージュ
M
114
47
57
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816439
KF92501-KS056
3ネイビー
L
118
49
59
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816448
KF92501-KS056
3ネイビー
LL
122
51
61
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816457
KF92501-KS056
3ネイビー
3L
130
53
63
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14816466
KF92501-KS056
3ネイビー
4L
138
55
61
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816475
KF92501-KS056
3ネイビー
5L
146
57
61
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816491
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
S
110
45
55
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14816597
KF92501-KS056
6シルバー
3L
130
53
63
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14816351
KF92501-KS056
1ベージュ
S
110
45
55
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816369
KF92501-KS056
1ベージュ
L
118
49
59
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816378
KF92501-KS056
1ベージュ
LL
122
51
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816387
KF92501-KS056
1ベージュ
3L
130
53
63
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816396
KF92501-KS056
1ベージュ
4L
138
55
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816405
KF92501-KS056
1ベージュ
5L
146
57
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816421
KF92501-KS056
3ネイビー
S
110
45
55
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816430
KF92501-KS056
3ネイビー
M
114
47
57
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816500
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
M
114
47
57
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816509
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
L
118
49
59
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816518
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
LL
122
51
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816527
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
3L
130
53
63
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816536
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
4L
138
55
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816545
KF92501-KS056
4ロイヤルブルー
5L
146
57
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816561
KF92501-KS056
6シルバー
S
110
45
55
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816570
KF92501-KS056
6シルバー
M
114
47
57
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816579
KF92501-KS056
6シルバー
L
118
49
59
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816588
KF92501-KS056
6シルバー
LL
122
51
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816606
KF92501-KS056
6シルバー
4L
138
55
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816615
KF92501-KS056
6シルバー
5L
146
57
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816631
KF92501-KS056
7グリーン
S
110
45
55
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816640
KF92501-KS056
7グリーン
M
114
47
57
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816649
KF92501-KS056
7グリーン
L
118
49
59
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816658
KF92501-KS056
7グリーン
LL
122
51
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816667
KF92501-KS056
7グリーン
3L
130
53
63
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816676
KF92501-KS056
7グリーン
4L
138
55
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
14816685
KF92501-KS056
7グリーン
5L
146
57
61
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください