曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14738757KF925011ベージュS1104555
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738766KF925011ベージュM1144757
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738775KF925011ベージュL1184959
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738800KF925011ベージュ3L1305363
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738809KF925011ベージュ4L1385561
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738818KF925011ベージュ5L1465761
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738827KF925013ネイビーS1104555
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738836KF925013ネイビーM1144757
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738845KF925013ネイビーL1184959
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
14738861KF925013ネイビーLL1225161
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
14738870KF925013ネイビー3L1305363
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
14738879KF925013ネイビー4L1385561
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738888KF925013ネイビー5L1465761
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738897KF925014ロイヤルブルーS1104555
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738906KF925014ロイヤルブルーM1144757
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738915KF925014ロイヤルブルーL1184959
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738931KF925014ロイヤルブルーLL1225161
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738949KF925014ロイヤルブルー4L1385561
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738958KF925014ロイヤルブルー5L1465761
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738967KF925016シルバーS1104555
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738976KF925016シルバーM1144757
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738985KF925016シルバーL1184959
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739010KF925016シルバー3L1305363
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739019KF925016シルバー4L1385561
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739028KF925016シルバー5L1465761
5,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
14739037KF925017グリーンS1104555
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739046KF925017グリーンM1144757
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739055KF925017グリーンL1184959
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739071KF925017グリーンLL1225161
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739080KF925017グリーン3L1305363
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739089KF925017グリーン4L1385561
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739098KF925017グリーン5L1465761
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
14738791KF925011ベージュLL1225161
5,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
14738940KF925014ロイヤルブルー3L1305363
5,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
14739001KF925016シルバーLL1225161
5,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする