曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14739807KF925113ネイビーS1104555
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739816KF925113ネイビーM1144757
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739825KF925113ネイビーL1184959
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739841KF925113ネイビーLL1225161
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739850KF925113ネイビー3L1305363
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739859KF925113ネイビー4L1385561
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739868KF925113ネイビー5L1465761
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739877KF925116シルバーS1104555
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739911KF925116シルバーLL1225161
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
14739920KF925116シルバー3L1305363
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739938KF925116シルバー5L1465761
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739947KF925117グリーンS1104555
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739956KF925117グリーンM1144757
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739965KF925117グリーンL1184959
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739981KF925117グリーンLL1225161
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739990KF925117グリーン3L1305363
4,500
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739999KF925117グリーン4L1385561
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740008KF925117グリーン5L1465761
4,500
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
14739886KF925116シルバーM1144757
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
14739895KF925116シルバーL1184959
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
14739929KF925116シルバー4L1385561
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする