曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14784099KF92511-KS0543ネイビーS1104555
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784196KF92511-KS0546シルバーLL1225161
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784205KF92511-KS0546シルバー3L1305363
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784239KF92511-KS0547グリーンS1104555
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784108KF92511-KS0543ネイビーM1144757
27,200
取扱い終了
返品不可
14784117KF92511-KS0543ネイビーL1184959
27,200
取扱い終了
返品不可
14784126KF92511-KS0543ネイビーLL1225161
27,200
取扱い終了
返品不可
14784135KF92511-KS0543ネイビー3L1305363
27,200
取扱い終了
返品不可
14784151KF92511-KS0543ネイビー4L1385561
27,200
取扱い終了
返品不可
14784160KF92511-KS0543ネイビー5L1465761
27,200
取扱い終了
返品不可
14784169KF92511-KS0546シルバーS1104555
27,200
取扱い終了
返品不可
14784178KF92511-KS0546シルバーM1144757
27,200
取扱い終了
返品不可
14784187KF92511-KS0546シルバーL1184959
27,200
取扱い終了
返品不可
14784221KF92511-KS0546シルバー4L1385561
27,200
取扱い終了
返品不可
14784230KF92511-KS0546シルバー5L1465761
27,200
取扱い終了
返品不可
14784248KF92511-KS0547グリーンM1144757
27,200
取扱い終了
返品不可
14784257KF92511-KS0547グリーンL1184959
27,200
取扱い終了
返品不可
14784266KF92511-KS0547グリーンLL1225161
27,200
取扱い終了
返品不可
14784275KF92511-KS0547グリーン3L1305363
27,200
取扱い終了
返品不可
14784291KF92511-KS0547グリーン4L1385561
27,200
取扱い終了
返品不可
14784300KF92511-KS0547グリーン5L1465761
27,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする