曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92511) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14800680KF92511-KS0553ネイビーS1104555
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800689KF92511-KS0553ネイビーM1144757
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800698KF92511-KS0553ネイビーL1184959
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800707KF92511-KS0553ネイビーLL1225161
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800716KF92511-KS0553ネイビー3L1305363
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800725KF92511-KS0553ネイビー4L1385561
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800741KF92511-KS0553ネイビー5L1465761
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800750KF92511-KS0556シルバーS1104555
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800759KF92511-KS0556シルバーM1144757
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800768KF92511-KS0556シルバーL1184959
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800777KF92511-KS0556シルバーLL1225161
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800786KF92511-KS0556シルバー3L1305363
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800795KF92511-KS0556シルバー4L1385561
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800811KF92511-KS0556シルバー5L1465761
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800820KF92511-KS0557グリーンS1104555
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800829KF92511-KS0557グリーンM1144757
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800838KF92511-KS0557グリーンL1184959
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800847KF92511-KS0557グリーンLL1225161
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800856KF92511-KS0557グリーン3L1305363
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800865KF92511-KS0557グリーン4L1385561
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800881KF92511-KS0557グリーン5L1465761
27,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする