曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92511) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14751025KF92511-KS0363ネイビーS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751041KF92511-KS0363ネイビーM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751050KF92511-KS0363ネイビーL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751059KF92511-KS0363ネイビーLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751068KF92511-KS0363ネイビー3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751077KF92511-KS0363ネイビー4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751086KF92511-KS0363ネイビー5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751095KF92511-KS0366シルバーS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751111KF92511-KS0366シルバーM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751120KF92511-KS0366シルバーL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751129KF92511-KS0366シルバーLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
14751138KF92511-KS0366シルバー3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751147KF92511-KS0366シルバー4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751156KF92511-KS0366シルバー5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751165KF92511-KS0367グリーンS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751181KF92511-KS0367グリーンM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751190KF92511-KS0367グリーンL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751199KF92511-KS0367グリーンLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751208KF92511-KS0367グリーン3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751217KF92511-KS0367グリーン4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751226KF92511-KS0367グリーン5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする