サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770501
KF92011V-KS053
24インディゴ
L
120
52
56
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14770580
KF92011V-KS053
89グレー
3L
132
56
60
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14770431
KF92011V-KS053
4ブルー
M
116
50
54
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770440
KF92011V-KS053
4ブルー
L
120
52
56
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770449
KF92011V-KS053
4ブルー
LL
124
54
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770458
KF92011V-KS053
4ブルー
3L
132
56
60
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770467
KF92011V-KS053
4ブルー
4L
140
58
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770476
KF92011V-KS053
4ブルー
5L
148
60
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770485
KF92011V-KS053
24インディゴ
M
116
50
54
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770510
KF92011V-KS053
24インディゴ
LL
124
54
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770519
KF92011V-KS053
24インディゴ
3L
132
56
60
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770528
KF92011V-KS053
24インディゴ
4L
140
58
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770537
KF92011V-KS053
24インディゴ
5L
148
60
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770546
KF92011V-KS053
89グレー
M
116
50
54
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770555
KF92011V-KS053
89グレー
L
120
52
56
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770571
KF92011V-KS053
89グレー
LL
124
54
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770589
KF92011V-KS053
89グレー
4L
140
58
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
14770598
KF92011V-KS053
89グレー
5L
148
60
58
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください