サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14767841
KF95100-KS052
6シルバー
M
116
50
54
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767850
KF95100-KS052
6シルバー
L
120
52
56
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767895
KF95100-KS052
21カーキ
M
116
50
54
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767911
KF95100-KS052
21カーキ
L
120
52
56
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767920
KF95100-KS052
21カーキ
LL
124
54
58
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767947
KF95100-KS052
21カーキ
5L
148
60
58
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767956
KF95100-KS052
47ディープグリーン
M
116
50
54
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767965
KF95100-KS052
47ディープグリーン
L
120
52
56
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767981
KF95100-KS052
47ディープグリーン
LL
124
54
58
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767999
KF95100-KS052
47ディープグリーン
4L
140
58
58
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14768008
KF95100-KS052
47ディープグリーン
5L
148
60
58
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767859
KF95100-KS052
6シルバー
LL
124
54
58
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767868
KF95100-KS052
6シルバー
XL
132
56
60
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767877
KF95100-KS052
6シルバー
4L
140
58
58
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767886
KF95100-KS052
6シルバー
5L
148
60
58
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767929
KF95100-KS052
21カーキ
XL
132
56
60
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767938
KF95100-KS052
21カーキ
4L
140
58
58
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
14767990
KF95100-KS052
47ディープグリーン
XL
132
56
60
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください