サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
混率(%)
へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
内容量
1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14823010
KF92011V-KS058
24インディゴ
M
116
50
54
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823019
KF92011V-KS058
24インディゴ
L
120
52
56
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823028
KF92011V-KS058
24インディゴ
LL
124
54
58
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823037
KF92011V-KS058
24インディゴ
3L
132
56
60
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823046
KF92011V-KS058
24インディゴ
4L
140
58
58
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823055
KF92011V-KS058
24インディゴ
5L
148
60
58
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14823098
KF92011V-KS058
89グレー
3L
132
56
60
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14822949
KF92011V-KS058
4ブルー
M
116
50
54
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14822958
KF92011V-KS058
4ブルー
L
120
52
56
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14822967
KF92011V-KS058
4ブルー
LL
124
54
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14822976
KF92011V-KS058
4ブルー
3L
132
56
60
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14822985
KF92011V-KS058
4ブルー
4L
140
58
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823001
KF92011V-KS058
4ブルー
5L
148
60
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823071
KF92011V-KS058
89グレー
M
116
50
54
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823080
KF92011V-KS058
89グレー
L
120
52
56
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823089
KF92011V-KS058
89グレー
LL
124
54
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823107
KF92011V-KS058
89グレー
4L
140
58
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
14823116
KF92011V-KS058
89グレー
5L
148
60
58
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください