曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14786059KF95100G-KS054カーキL1205256
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786068KF95100G-KS054カーキLL1245458
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786086KF95100G-KS054カーキ4L1405858
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786111KF95100G-KS054ディープグリーンM1165054
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786120KF95100G-KS054ディープグリーンL1205256
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786129KF95100G-KS054ディープグリーンLL1245458
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786138KF95100G-KS054ディープグリーン3L1325660
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786147KF95100G-KS054ディープグリーン4L1405858
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786156KF95100G-KS054ディープグリーン5L1486058
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785989KF95100G-KS054シルバーM1165054
29,000
取扱い終了
返品不可
14785998KF95100G-KS054シルバーL1205256
29,000
取扱い終了
返品不可
14786007KF95100G-KS054シルバーLL1245458
29,000
取扱い終了
返品不可
14786016KF95100G-KS054シルバー3L1325660
29,000
取扱い終了
返品不可
14786025KF95100G-KS054シルバー4L1405858
29,000
取扱い終了
返品不可
14786041KF95100G-KS054シルバー5L1486058
29,000
取扱い終了
返品不可
14786050KF95100G-KS054カーキM1165054
29,000
取扱い終了
返品不可
14786077KF95100G-KS054カーキ3L1325660
29,000
取扱い終了
返品不可
14786095KF95100G-KS054カーキ5L1486058
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする