曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14802055KU93500F-KS0551サンドベージュM1165054
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802071KU93500F-KS0551サンドベージュL1205256
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802080KU93500F-KS0551サンドベージュLL1245458
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802089KU93500F-KS0551サンドベージュXL1325660
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802098KU93500F-KS0554ブルーグレーM1165054
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802107KU93500F-KS0554ブルーグレーL1205256
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802116KU93500F-KS0554ブルーグレーLL1245458
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802125KU93500F-KS0554ブルーグレーXL1325660
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14802141KU93500F-KS0554ブルーグレー5L1486058
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする