サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
素材
コットンブロード 綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14807077
KF91400G-KS056
シルバー
M
116
50
54
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807156
KF91400G-KS056
キャメル
S
112
48
52
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807165
KF91400G-KS056
キャメル
M
116
50
54
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807181
KF91400G-KS056
キャメル
L
120
52
56
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807190
KF91400G-KS056
キャメル
LL
124
54
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807199
KF91400G-KS056
キャメル
3L
132
56
60
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807208
KF91400G-KS056
キャメル
4L
140
58
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807217
KF91400G-KS056
キャメル
5L
148
60
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807278
KF91400G-KS056
チャコール
LL
124
54
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807068
KF91400G-KS056
シルバー
S
112
48
52
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807086
KF91400G-KS056
シルバー
L
120
52
56
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807095
KF91400G-KS056
シルバー
LL
124
54
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807111
KF91400G-KS056
シルバー
3L
132
56
60
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807120
KF91400G-KS056
シルバー
4L
140
58
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807129
KF91400G-KS056
シルバー
5L
148
60
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807138
KF91400G-KS056
シルバー
6L
156
62
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807147
KF91400G-KS056
シルバー
8L
172
66
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807226
KF91400G-KS056
キャメル
6L
156
62
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807235
KF91400G-KS056
キャメル
8L
172
66
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807251
KF91400G-KS056
チャコール
S
112
48
52
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807260
KF91400G-KS056
チャコール
M
116
50
54
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807269
KF91400G-KS056
チャコール
L
120
52
56
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807287
KF91400G-KS056
チャコール
3L
132
56
60
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807296
KF91400G-KS056
チャコール
4L
140
58
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807305
KF91400G-KS056
チャコール
5L
148
60
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807321
KF91400G-KS056
チャコール
6L
156
62
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14807330
KF91400G-KS056
チャコール
8L
172
66
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください