サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
混率(%)
交繊トロピカル ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14819221
KF95100G-KS056
カーキ
L
120
52
56
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819230
KF95100G-KS056
カーキ
LL
124
54
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819248
KF95100G-KS056
カーキ
4L
140
58
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819266
KF95100G-KS056
ディープグリーン
M
116
50
54
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819275
KF95100G-KS056
ディープグリーン
L
120
52
56
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14819291
KF95100G-KS056
ディープグリーン
LL
124
54
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819300
KF95100G-KS056
ディープグリーン
3L
132
56
60
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819309
KF95100G-KS056
ディープグリーン
4L
140
58
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819318
KF95100G-KS056
ディープグリーン
5L
148
60
58
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819151
KF95100G-KS056
シルバー
M
116
50
54
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819160
KF95100G-KS056
シルバー
L
120
52
56
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819169
KF95100G-KS056
シルバー
LL
124
54
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819178
KF95100G-KS056
シルバー
3L
132
56
60
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819187
KF95100G-KS056
シルバー
4L
140
58
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819196
KF95100G-KS056
シルバー
5L
148
60
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819205
KF95100G-KS056
カーキ
M
116
50
54
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819239
KF95100G-KS056
カーキ
3L
132
56
60
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
14819257
KF95100G-KS056
カーキ
5L
148
60
58
¥
33,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください