曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G)

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14767028KF92521G-KS05210蛍光イエローS1126476
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767037KF92521G-KS05210蛍光イエローM1166679
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767055KF92521G-KS05210蛍光イエローLL1247085
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767071KF92521G-KS05210蛍光イエロー3L1327288
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767080KF92521G-KS05210蛍光イエロー4L1407287
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767089KF92521G-KS05210蛍光イエロー5L1487288
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767098KF92521G-KS05210蛍光イエロー6L1567289
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767107KF92521G-KS05230蛍光オレンジS1126476
32,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14767116KF92521G-KS05230蛍光オレンジM1166679
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767125KF92521G-KS05230蛍光オレンジL1206882
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767141KF92521G-KS05230蛍光オレンジLL1247085
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767150KF92521G-KS05230蛍光オレンジ3L1327288
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767159KF92521G-KS05230蛍光オレンジ4L1407287
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767168KF92521G-KS05230蛍光オレンジ5L1487288
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767177KF92521G-KS05230蛍光オレンジ6L1567289
32,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14767046KF92521G-KS05210蛍光イエローL1206882
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする