曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G)

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14785088KF92521G-KS05430蛍光オレンジM1166679
37,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785106KF92521G-KS05430蛍光オレンジLL1247085
37,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785115KF92521G-KS05430蛍光オレンジ3L1327288
37,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785131KF92521G-KS05430蛍光オレンジ4L1407287
37,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785140KF92521G-KS05430蛍光オレンジ5L1487288
37,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785000KF92521G-KS05410蛍光イエローS1126476
37,100
取扱い終了
返品不可
14785009KF92521G-KS05410蛍光イエローM1166679
37,100
取扱い終了
返品不可
14785018KF92521G-KS05410蛍光イエローL1206882
37,100
取扱い終了
返品不可
14785027KF92521G-KS05410蛍光イエローLL1247085
37,100
取扱い終了
返品不可
14785036KF92521G-KS05410蛍光イエロー3L1327288
37,100
取扱い終了
返品不可
14785045KF92521G-KS05410蛍光イエロー4L1407287
37,100
取扱い終了
返品不可
14785061KF92521G-KS05410蛍光イエロー5L1487288
37,100
取扱い終了
返品不可
14785070KF92521G-KS05410蛍光イエロー6L1567289
37,100
取扱い終了
返品不可
14785079KF92521G-KS05430蛍光オレンジS1126476
37,100
取扱い終了
返品不可
14785097KF92521G-KS05430蛍光オレンジL1206882
37,100
取扱い終了
返品不可
14785149KF92521G-KS05430蛍光オレンジ6L1567289
37,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする