サンエス
空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G)
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
オックス ポリエステル100%
機能
脇ファン使用・反射材使用・フルハーネス対応・
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14818250
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
M
116
66
79
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818268
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
LL
124
70
85
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818277
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
3L
132
72
88
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818286
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
4L
140
72
87
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14818295
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
5L
148
72
88
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14818155
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
S
112
64
76
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818171
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
M
116
66
79
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818180
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
L
120
68
82
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818189
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
LL
124
70
85
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818198
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
3L
132
72
88
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818207
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
4L
140
72
87
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818216
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
5L
148
72
88
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818225
KF92521G-KS056
10蛍光イエロー
6L
156
72
89
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818241
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
S
112
64
76
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818259
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
L
120
68
82
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
14818311
KF92521G-KS056
30蛍光オレンジ
6L
156
72
89
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください