サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14754805
KF90480-KS052
4ブルー
M
116
50
54
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754821
KF90480-KS052
4ブルー
L
120
52
56
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14754830
KF90480-KS052
4ブルー
LL
124
54
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754839
KF90480-KS052
4ブルー
XL
132
56
60
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754848
KF90480-KS052
4ブルー
4L
140
58
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754857
KF90480-KS052
4ブルー
5L
148
60
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14754866
KF90480-KS052
6シルバー
M
116
50
54
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754875
KF90480-KS052
6シルバー
L
120
52
56
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754891
KF90480-KS052
6シルバー
LL
124
54
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754900
KF90480-KS052
6シルバー
XL
132
56
60
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754909
KF90480-KS052
6シルバー
4L
140
58
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14754918
KF90480-KS052
6シルバー
5L
148
60
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください