サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14756205
KF91410-KS052
6シルバー
M
116
50
54
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756221
KF91410-KS052
6シルバー
L
120
52
56
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14756230
KF91410-KS052
6シルバー
LL
124
54
58
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756266
KF91410-KS052
20キャメル
M
116
50
54
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756275
KF91410-KS052
20キャメル
L
120
52
56
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756327
KF91410-KS052
69チャコール
M
116
50
54
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756239
KF91410-KS052
6シルバー
XL
132
56
60
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756248
KF91410-KS052
6シルバー
4L
140
58
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756257
KF91410-KS052
6シルバー
5L
148
60
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756291
KF91410-KS052
20キャメル
LL
124
54
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756300
KF91410-KS052
20キャメル
XL
132
56
60
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756309
KF91410-KS052
20キャメル
4L
140
58
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756318
KF91410-KS052
20キャメル
5L
148
60
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756336
KF91410-KS052
69チャコール
L
120
52
56
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756345
KF91410-KS052
69チャコール
LL
124
54
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756361
KF91410-KS052
69チャコール
XL
132
56
60
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756370
KF91410-KS052
69チャコール
4L
140
58
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14756379
KF91410-KS052
69チャコール
5L
148
60
58
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください