サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14774177
KF91410-KS054
6シルバー
M
116
50
54
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774186
KF91410-KS054
6シルバー
L
120
52
56
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774195
KF91410-KS054
6シルバー
LL
124
54
58
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774211
KF91410-KS054
6シルバー
XL
132
56
60
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774238
KF91410-KS054
20キャメル
M
116
50
54
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774247
KF91410-KS054
20キャメル
L
120
52
56
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774265
KF91410-KS054
20キャメル
XL
132
56
60
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774299
KF91410-KS054
69チャコール
M
116
50
54
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774326
KF91410-KS054
69チャコール
XL
132
56
60
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774220
KF91410-KS054
6シルバー
4L
140
58
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774229
KF91410-KS054
6シルバー
5L
148
60
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774256
KF91410-KS054
20キャメル
LL
124
54
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774281
KF91410-KS054
20キャメル
4L
140
58
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774290
KF91410-KS054
20キャメル
5L
148
60
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774308
KF91410-KS054
69チャコール
L
120
52
56
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774317
KF91410-KS054
69チャコール
LL
124
54
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774335
KF91410-KS054
69チャコール
4L
140
58
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14774351
KF91410-KS054
69チャコール
5L
148
60
58
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください