曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14789358KF90480-KS0554ブルーM1165054
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789367KF90480-KS0554ブルーL1205256
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789376KF90480-KS0554ブルーLL1245458
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789385KF90480-KS0554ブルーXL1325660
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789401KF90480-KS0554ブルー4L1405858
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789410KF90480-KS0554ブルー5L1486058
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789419KF90480-KS0556シルバーM1165054
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789428KF90480-KS0556シルバーL1205256
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789437KF90480-KS0556シルバーLL1245458
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789446KF90480-KS0556シルバーXL1325660
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789455KF90480-KS0556シルバー4L1405858
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789471KF90480-KS0556シルバー5L1486058
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする