サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14807339
KF91410-KS056
6シルバー
M
116
50
54
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807348
KF91410-KS056
6シルバー
L
120
52
56
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14807357
KF91410-KS056
6シルバー
LL
124
54
58
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807366
KF91410-KS056
6シルバー
XL
132
56
60
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807400
KF91410-KS056
20キャメル
M
116
50
54
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807409
KF91410-KS056
20キャメル
L
120
52
56
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807427
KF91410-KS056
20キャメル
XL
132
56
60
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807461
KF91410-KS056
69チャコール
M
116
50
54
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807488
KF91410-KS056
69チャコール
XL
132
56
60
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807375
KF91410-KS056
6シルバー
4L
140
58
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807391
KF91410-KS056
6シルバー
5L
148
60
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807418
KF91410-KS056
20キャメル
LL
124
54
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807436
KF91410-KS056
20キャメル
4L
140
58
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807445
KF91410-KS056
20キャメル
5L
148
60
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807470
KF91410-KS056
69チャコール
L
120
52
56
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807479
KF91410-KS056
69チャコール
LL
124
54
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807497
KF91410-KS056
69チャコール
4L
140
58
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14807506
KF91410-KS056
69チャコール
5L
148
60
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください