サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14805939
KF90480-KS056
4ブルー
M
116
50
54
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14805948
KF90480-KS056
4ブルー
L
120
52
56
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14805957
KF90480-KS056
4ブルー
LL
124
54
58
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14805966
KF90480-KS056
4ブルー
XL
132
56
60
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806000
KF90480-KS056
6シルバー
M
116
50
54
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806009
KF90480-KS056
6シルバー
L
120
52
56
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806018
KF90480-KS056
6シルバー
LL
124
54
58
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806027
KF90480-KS056
6シルバー
XL
132
56
60
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14805975
KF90480-KS056
4ブルー
4L
140
58
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14805991
KF90480-KS056
4ブルー
5L
148
60
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14806036
KF90480-KS056
6シルバー
4L
140
58
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14806045
KF90480-KS056
6シルバー
5L
148
60
58
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください