曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ブロード ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14774990KF92029-KS054ネイビーM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14774999KF92029-KS054ネイビーL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775008KF92029-KS054ネイビーLL1245260
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775017KF92029-KS054ネイビー3L1305460
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775026KF92029-KS054ネイビー4L1365661
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775035KF92029-KS054ネイビー5L1425862
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775051KF92029-KS054シルバーM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775060KF92029-KS054シルバーL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775078KF92029-KS054シルバー3L1305460
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775087KF92029-KS054シルバー4L1365661
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775096KF92029-KS054シルバー5L1425862
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775105KF92029-KS054サックスM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775121KF92029-KS054サックスL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775130KF92029-KS054サックスLL1245260
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775069KF92029-KS054シルバーLL1245260
28,600
取扱い終了
返品不可
14775139KF92029-KS054サックス3L1305460
28,600
取扱い終了
返品不可
14775148KF92029-KS054サックス4L1365661
28,600
取扱い終了
返品不可
14775157KF92029-KS054サックス5L1425862
28,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする