空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ブロード ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14791571KF92029-KS055ネイビーM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791580KF92029-KS055ネイビーL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791589KF92029-KS055ネイビーLL1245260
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791598KF92029-KS055ネイビー3L1305460
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791607KF92029-KS055ネイビー4L1365661
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791616KF92029-KS055ネイビー5L1425862
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791625KF92029-KS055シルバーM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791641KF92029-KS055シルバーL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791650KF92029-KS055シルバーLL1245260
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791659KF92029-KS055シルバー3L1305460
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791668KF92029-KS055シルバー4L1365661
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791677KF92029-KS055シルバー5L1425862
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791686KF92029-KS055サックスM1144856
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791695KF92029-KS055サックスL1195058
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791711KF92029-KS055サックスLL1245260
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791720KF92029-KS055サックス3L1305460
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791729KF92029-KS055サックス4L1365661
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791738KF92029-KS055サックス5L1425862
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする