空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14759197KF92191-KS0526シルバーL1204958
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14759206KF92191-KS0526シルバーLL1245160
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14759215KF92191-KS0526シルバー3L1325362
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14759127KF92191-KS0523ネイビーM1164756
23,400
取扱い終了
返品不可
14759136KF92191-KS0523ネイビーL1204958
23,400
取扱い終了
返品不可
14759145KF92191-KS0523ネイビーLL1245160
23,400
取扱い終了
返品不可
14759161KF92191-KS0523ネイビー3L1325362
23,400
取扱い終了
返品不可
14759170KF92191-KS0523ネイビー4L1405560
23,400
取扱い終了
返品不可
14759179KF92191-KS0523ネイビー5L1485760
23,400
取扱い終了
返品不可
14759188KF92191-KS0526シルバーM1164756
23,400
取扱い終了
返品不可
14759231KF92191-KS0526シルバー4L1405560
23,400
取扱い終了
返品不可
14759240KF92191-KS0526シルバー5L1485760
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする