曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、左袖ペン差し、保冷材用メッシュポケット、袖口Wボタン、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材コットンブロード綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758768KF92181-KS05210イエローM1165054
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758777KF92181-KS05210イエローL1205256
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758786KF92181-KS05210イエローLL1245458
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758795KF92181-KS05210イエロー3L1325660
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758829KF92181-KS0526シルバーM1165054
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758838KF92181-KS0526シルバーL1205256
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758847KF92181-KS0526シルバーLL1245458
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758856KF92181-KS0526シルバー3L1325660
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758890KF92181-KS0527グリーンM1165054
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758899KF92181-KS0527グリーンL1205256
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758908KF92181-KS0527グリーンLL1245458
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758811KF92181-KS05210イエロー4L1405860
20,900
取扱い終了
返品不可
14758820KF92181-KS05210イエロー5L1486060
20,900
取扱い終了
返品不可
14758865KF92181-KS0526シルバー4L1405860
20,900
取扱い終了
返品不可
14758881KF92181-KS0526シルバー5L1486060
20,900
取扱い終了
返品不可
14758917KF92181-KS0527グリーン3L1325660
20,900
取扱い終了
返品不可
14758926KF92181-KS0527グリーン4L1405860
20,900
取扱い終了
返品不可
14758935KF92181-KS0527グリーン5L1486060
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする