曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、左袖ペン差し、保冷材用メッシュポケット、袖口Wボタン、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材コットンブロード綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14793321KF92181-KS05510イエローM1165054
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793330KF92181-KS05510イエローL1205256
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793339KF92181-KS05510イエローLL1245458
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793375KF92181-KS0556シルバーM1165054
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793391KF92181-KS0556シルバーL1205256
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793400KF92181-KS0556シルバーLL1245458
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793436KF92181-KS0557グリーンM1165054
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793445KF92181-KS0557グリーンL1205256
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793461KF92181-KS0557グリーンLL1245458
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793470KF92181-KS0557グリーン3L1325660
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793479KF92181-KS0557グリーン4L1405860
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793488KF92181-KS0557グリーン5L1486060
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793348KF92181-KS05510イエロー3L1325660
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793409KF92181-KS0556シルバー3L1325660
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14793357KF92181-KS05510イエロー4L1405860
25,600
取扱い終了
返品不可
14793366KF92181-KS05510イエロー5L1486060
25,600
取扱い終了
返品不可
14793418KF92181-KS0556シルバー4L1405860
25,600
取扱い終了
返品不可
14793427KF92181-KS0556シルバー5L1486060
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14793348KF92181-KS05514758795KF92181-KS052KF92181-KS055 空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14758795空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14793409KF92181-KS05514758856KF92181-KS052KF92181-KS055 空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14758856空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする