曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14742415KF95100NM6シルバー1165054
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742431KF95100NL6シルバー1205256
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742440KF95100NLL6シルバー1245458
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742449KF95100N3L6シルバー1325660
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742458KF95100N4L6シルバー1405858
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742467KF95100N5L6シルバー1486058
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742476KF95100NM21カーキー1165054
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742485KF95100NL21カーキー1205256
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742501KF95100NLL21カーキー1245458
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742510KF95100N3L21カーキー1325660
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742519KF95100N4L21カーキー1405858
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742528KF95100N5L21カーキー1486058
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742537KF95100NM47ディープグリーン1165054
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742546KF95100NL47ディープグリーン1205256
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14742555KF95100NLL47ディープグリーン1245458
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14742571KF95100N3L47ディープグリーン1325660
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742580KF95100N4L47ディープグリーン1405858
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742589KF95100N5L47ディープグリーン1486058
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする