曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14752407KF95100N-KS0366シルバーM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752416KF95100N-KS0366シルバーL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752425KF95100N-KS0366シルバーLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752441KF95100N-KS0366シルバー3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752450KF95100N-KS0366シルバー4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752459KF95100N-KS0366シルバー5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752468KF95100N-KS03621カーキーM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752477KF95100N-KS03621カーキーL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752486KF95100N-KS03621カーキーLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752495KF95100N-KS03621カーキー3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752511KF95100N-KS03621カーキー4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752520KF95100N-KS03621カーキー5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752529KF95100N-KS03647ディープグリーンM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752538KF95100N-KS03647ディープグリーンL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14752547KF95100N-KS03647ディープグリーンLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14752556KF95100N-KS03647ディープグリーン3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752565KF95100N-KS03647ディープグリーン4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752581KF95100N-KS03647ディープグリーン5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする