曜日別特売

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14771815KF90450-KS0546シルバーグレーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771831KF90450-KS0546シルバーグレーL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771840KF90450-KS0546シルバーグレーLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771849KF90450-KS0546シルバーグレーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771858KF90450-KS0546シルバーグレー4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771876KF90450-KS05413サックスM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771885KF90450-KS05413サックスL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771901KF90450-KS05413サックスLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771910KF90450-KS05413サックスXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771919KF90450-KS05413サックス4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771928KF90450-KS05413サックス5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771937KF90450-KS05423ディープネイビーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771971KF90450-KS05423ディープネイビーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771989KF90450-KS05423ディープネイビー5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771998KF90450-KS05437ターコイズブルーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14772007KF90450-KS05437ターコイズブルーL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14772025KF90450-KS05437ターコイズブルーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14772041KF90450-KS05437ターコイズブルー4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14772050KF90450-KS05437ターコイズブルー5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14771946KF90450-KS05423ディープネイビーL1205256
28,000
取扱い終了
返品不可
14771980KF90450-KS05423ディープネイビー4L1405858
28,000
取扱い終了
返品不可
14771867KF90450-KS0546シルバーグレー5L1486058
28,000
取扱い終了
返品不可
14771955KF90450-KS05423ディープネイビーLL1245458
28,000
取扱い終了
返品不可
14772016KF90450-KS05437ターコイズブルーLL1245458
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14771946KF90450-KS05414753981KF90450-KS052KF90450-KS054 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753981空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14771980KF90450-KS05414754008KF90450-KS052KF90450-KS054 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754008空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする