曜日別特売

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14788396KF90450-KS0556シルバーグレーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788405KF90450-KS0556シルバーグレーL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788421KF90450-KS0556シルバーグレーLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788430KF90450-KS0556シルバーグレーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788439KF90450-KS0556シルバーグレー4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788448KF90450-KS0556シルバーグレー5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788457KF90450-KS05513サックスM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788466KF90450-KS05513サックスL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788475KF90450-KS05513サックスLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788491KF90450-KS05513サックスXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788500KF90450-KS05513サックス4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788509KF90450-KS05513サックス5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788518KF90450-KS05523ディープネイビーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788527KF90450-KS05523ディープネイビーL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788536KF90450-KS05523ディープネイビーLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788545KF90450-KS05523ディープネイビーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788561KF90450-KS05523ディープネイビー4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788570KF90450-KS05523ディープネイビー5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788579KF90450-KS05537ターコイズブルーM1165054
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788588KF90450-KS05537ターコイズブルーL1205256
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788597KF90450-KS05537ターコイズブルーLL1245458
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788606KF90450-KS05537ターコイズブルーXL1325660
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788615KF90450-KS05537ターコイズブルー4L1405858
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14788631KF90450-KS05537ターコイズブルー5L1486058
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする