サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14806797
KF91400-KS056
シルバー
S
112
48
52
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806815
KF91400-KS056
6シルバー
L
120
52
56
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806831
KF91400-KS056
6シルバー
LL
124
54
58
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806840
KF91400-KS056
6シルバー
XL
132
56
60
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806901
KF91400-KS056
20キャメル
M
116
50
54
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806910
KF91400-KS056
20キャメル
L
120
52
56
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806928
KF91400-KS056
20キャメル
XL
132
56
60
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806980
KF91400-KS056
チャコール
S
112
48
52
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807016
KF91400-KS056
69チャコール
XL
132
56
60
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14806806
KF91400-KS056
6シルバー
M
116
50
54
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806849
KF91400-KS056
6シルバー
4L
140
58
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806858
KF91400-KS056
6シルバー
5L
148
60
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806867
KF91400-KS056
シルバー
6L
156
62
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806876
KF91400-KS056
シルバー
8L
172
66
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806885
KF91400-KS056
キャメル
S
112
48
52
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806919
KF91400-KS056
20キャメル
LL
124
54
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806937
KF91400-KS056
20キャメル
4L
140
58
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806946
KF91400-KS056
20キャメル
5L
148
60
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806955
KF91400-KS056
キャメル
6L
156
62
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806971
KF91400-KS056
キャメル
8L
172
66
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806989
KF91400-KS056
69チャコール
M
116
50
54
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14806998
KF91400-KS056
69チャコール
L
120
52
56
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14807007
KF91400-KS056
69チャコール
LL
124
54
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14807025
KF91400-KS056
69チャコール
4L
140
58
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14807041
KF91400-KS056
69チャコール
5L
148
60
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14807050
KF91400-KS056
チャコール
6L
156
62
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
14807059
KF91400-KS056
チャコール
8L
172
66
58
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください