FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
24Lブルー
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14803945
#8000-KS056
M
116
50
54
64
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803961
#8000-KS056
L
120
52
56
66
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803970
#8000-KS056
LL
124
54
58
68
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803979
#8000-KS056
3L
132
56
60
70
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803988
#8000-KS056
4L
140
58
58
70
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください