サンエス
空調風神服 難燃長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
24ライトブルー
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14773608
KF90740-KS054
XL
132
56
60
70
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14773581
KF90740-KS054
M
116
50
54
64
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14773590
KF90740-KS054
L
120
52
56
66
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14773599
KF90740-KS054
LL
124
54
58
68
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14773617
KF90740-KS054
4L
140
58
58
70
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
14773626
KF90740-KS054
5L
148
60
58
70
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください