サンエス
空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521)
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
混率(%)
オックス ポリエステル100
機能
脇ファン使用、反射材使用
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14740455
KF92521
10蛍光イエロー
L
120
68
82
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14740471
KF92521
10蛍光イエロー
LL
124
70
85
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740480
KF92521
10蛍光イエロー
3L
132
72
88
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740541
KF92521
30蛍光オレンジ
L
120
68
82
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14740550
KF92521
30蛍光オレンジ
LL
124
70
85
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740559
KF92521
30蛍光オレンジ
3L
132
72
88
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740568
KF92521
30蛍光オレンジ
4L
140
72
87
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740437
KF92521
10蛍光イエロー
S
112
64
76
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740446
KF92521
10蛍光イエロー
M
116
66
79
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740489
KF92521
10蛍光イエロー
4L
140
72
87
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740498
KF92521
10蛍光イエロー
5L
148
72
88
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740507
KF92521
10蛍光イエロー
6L
156
72
89
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740516
KF92521
30蛍光オレンジ
S
112
64
76
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740525
KF92521
30蛍光オレンジ
M
116
66
79
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740577
KF92521
30蛍光オレンジ
5L
148
72
88
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
14740586
KF92521
30蛍光オレンジ
6L
156
72
89
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください