曜日別特売

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14766870KF92521-KS05210蛍光イエローS1126476
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766879KF92521-KS05210蛍光イエローM1166679
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766888KF92521-KS05210蛍光イエローL1206882
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766897KF92521-KS05210蛍光イエローLL1247085
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766906KF92521-KS05210蛍光イエロー3L1327288
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766915KF92521-KS05210蛍光イエロー4L1407287
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766931KF92521-KS05210蛍光イエロー5L1487288
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766940KF92521-KS05210蛍光イエロー6L1567289
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766949KF92521-KS05230蛍光オレンジS1126476
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766958KF92521-KS05230蛍光オレンジM1166679
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766967KF92521-KS05230蛍光オレンジL1206882
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766976KF92521-KS05230蛍光オレンジLL1247085
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766985KF92521-KS05230蛍光オレンジ3L1327288
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767001KF92521-KS05230蛍光オレンジ4L1407287
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767010KF92521-KS05230蛍光オレンジ5L1487288
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767019KF92521-KS05230蛍光オレンジ6L1567289
31,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする