空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14784860KF92521-KS05410蛍光イエローL1206882
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784869KF92521-KS05410蛍光イエローLL1247085
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784878KF92521-KS05410蛍光イエロー3L1327288
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784939KF92521-KS05430蛍光オレンジL1206882
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784948KF92521-KS05430蛍光オレンジLL1247085
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784957KF92521-KS05430蛍光オレンジ3L1327288
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784966KF92521-KS05430蛍光オレンジ4L1407287
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784851KF92521-KS05410蛍光イエローM1166679
36,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14784835KF92521-KS05410蛍光イエローS1126476
36,100
取扱い終了
返品不可
14784887KF92521-KS05410蛍光イエロー4L1407287
36,100
取扱い終了
返品不可
14784896KF92521-KS05410蛍光イエロー5L1487288
36,100
取扱い終了
返品不可
14784905KF92521-KS05410蛍光イエロー6L1567289
36,100
取扱い終了
返品不可
14784921KF92521-KS05430蛍光オレンジS1126476
36,100
取扱い終了
返品不可
14784930KF92521-KS05430蛍光オレンジM1166679
36,100
取扱い終了
返品不可
14784975KF92521-KS05430蛍光オレンジ5L1487288
36,100
取扱い終了
返品不可
14784991KF92521-KS05430蛍光オレンジ6L1567289
36,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14784851KF92521-KS05414766879KF92521-KS052KF92521-KS054 空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521) サンエス 14766879空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521)サンエス1セット
30,980
税込34,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする